Motion
PLRU-2
Seguidor de leva plano - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6870 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, 2.0000 pulg. de longitud del pasador, material de uretano
Artículo MI #03188797
No. Fabricante PLRU-2
Precio172.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6870 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, 2.0000 pulg. de longitud del pasador, material de uretano
Artículo MI #03188797
No. Fabricante PLRU-2
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
Precio172.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6870 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Aplicación
    Parques de diversiones, sitios de construcción, equipos marinos, astilleros
  • Número de catálogo del fabricante
    97747
  • Número de Upc del fabricante
    622424977470
  • RPM Máx.
    360 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Uretano
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Simple
  • UPC_NO
    622424977470

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA PLRU-2
  • Resistente a los impactos
  • Reducción del desgaste de la oruga
  • Durabilidad en exteriores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"