Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length2.7500 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Bore Diameter1 in
- Overall Height1.8800 pulg.
- Overall Length Diameter3.7500 pulg.
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590107223
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoHCS205-16
- Tipo de selloSellos R
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106020554
Descripción general
Descripción del fabricante
HCFS205-16-B 4BOLT UNIDAD BRG FLG