Motion
7512DLG
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 0.7500 in, DE de 1.7500 in, anchura de 0.7500 in, doble sellado, con anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #03188936
No. Fabricante 7512DLG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 0.7500 in, DE de 1.7500 in, anchura de 0.7500 in, doble sellado, con anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #03188936
No. Fabricante 7512DLG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Altura
    1.5
  • Longitud
    2.2
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.3
  • Ancho
    2.3

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    7512-2RSTUNR COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Número de catálogo del fabricante
    7512DLG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.8603-2RSTUNR COJINETE DE BOLA RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo