Motion
UCFT211-35
Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 2-3/16 in, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello R-Seals
Artículo MI #03188983
No. Fabricante UCFT211-35
Price$158.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 2-3/16 in, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello R-Seals
Artículo MI #03188983
No. Fabricante UCFT211-35
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
Su precio$158.37/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    7.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Bore Diameter  
    2-3/16 pulg.
  • Overall Height  
    2.3200 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    8.8125 pulg.
  • Ancho general
    4.5313 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590111756
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    UC211-35
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106767435

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFT211-35 UNIDAD MONTADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo