Motion
KTHK16-B-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KTHK16-B-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 16 mm, Ancho total: 65 mm, Capacidad de carga: 1440 N
Artículo MI #03189050
No. Fabricante KTHK16-B-PP-AS
Precio391.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
KTHK16-B-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 16 mm, Ancho total: 65 mm, Capacidad de carga: 1440 N
Artículo MI #03189050
No. Fabricante KTHK16-B-PP-AS
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
Precio391.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    65 mm
  • Diámetro del eje
    16 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Capacidad de carga
    1440 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    KTHK

Descripción general

Descripción del fabricante
KTHK16-B-PP-AS TÁNDEM DE TAZA LINEAL DIBUJADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good