Motion
K6S12
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, 3/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-1/16 – 12 , 1600 psi psi, Tamaño de cuerpo 3/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03189085
No. Fabricante K6S12
Precio43.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, 3/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-1/16 – 12 , 1600 psi psi, Tamaño de cuerpo 3/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03189085
No. Fabricante K6S12
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
Precio43.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-1/16 – 12 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.461 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-1/16 – 12
  • Caudal
    26.30 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    1600 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K6S12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno