Motion
M 60 7/8

LOVEJOY INC
M 60 7/8

68514431619 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie M60 , 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, 6.0000 pulg. de diámetro exterior, 6.6900 pulg. de OAL
Artículo MI #03189098
No. Fabricante M 60 7/8
Precio2,788.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
M 60 7/8

68514431619 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie M60 , 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, 6.0000 pulg. de diámetro exterior, 6.6900 pulg. de OAL
Artículo MI #03189098
No. Fabricante M 60 7/8
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
Precio2,788.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    5.6500 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.3400 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    6.6900 pulg.
  • Peso
    8.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Controlador central fijo
  • Número de bridas móviles
    2
  • Serie
    M60
  • UPC_NO
    685144316196

Descripción general

Descripción del fabricante
M-60-7/8-PULLEY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo