Motion
2AS2-B
Zócalo neumático serie A - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg., Punta de manguera, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, Sello Buna-N
Artículo MI #03189162
No. Fabricante 2AS2-B
Precio36.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie A - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg., Punta de manguera, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, Sello Buna-N
Artículo MI #03189162
No. Fabricante 2AS2-B
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
Precio36.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    11/16 pulg.
  • Longitud
    2.70 pulg.
  • Peso
    0.150 lb

Detalles

  • Presión de trabajo real
    500 psi con tapón de latón: 1000 psi con tapón de acero
  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    6500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/4 pulg.
  • Caudal
    25 cfm
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
2AS2-B ACOPLADOR DE LATÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno