Motion
1018534
Codillo - 1.0000 pulg., capacidad de 8.50 toneladas, material de carbono, revestimiento galvanizado
Artículo MI #03189333
No. Fabricante 1018534
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codillo - 1.0000 pulg., capacidad de 8.50 toneladas, material de carbono, revestimiento galvanizado
Artículo MI #03189333
No. Fabricante 1018534

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    1.1250 pulg.
  • Diámetro del ojo
    0.5600 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    3.7500 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    2.6900 pulg.
  • Anchura interior
    1.6900 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.1300 pulg.
  • Tamaño del grillete
    1.0000 pulg.
  • Peso
    5.04 lb
  • Ancho entre los ojos
    1.6900 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    8-1/2 toneladas

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    Carbono
  • Calidad del material
    Grado 6
  • Tipo de pasador
    Pasador de tornillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.26
  • Marca comercial
    ABS
  • Tipo
    Anclaje
  • Capacidad de peso
    8.50 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
1018534 8.50T SHK SPA 1IN
  • Límite de carga de trabajo y Grado “6” mostrados permanentemente en cada grillete
  • Los grilletes con clasificación de fatiga se pueden proporcionar con certificados de prueba según los estándares designados, como ABS, DNV, Lloyds u otra certificación, cargos por pruebas de prueba y certificación disponibles cuando se solicitan en el momento del pedido
  • Aprobado para su uso entre -40°C (-40°F) y 204°C (400°F).
  • Los grilletes están templados y templados y pueden cumplir con los requisitos de impacto de DNV de 42 julios (31 ft-lb) a -20° C (-4° F)
  • Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26
  • Fabricante: Crosby Group

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno