Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija0.6250 pulg.
- Diámetro del ojo0.3800 pulg.
- Longitud del grillete interior1.8800 pulg.
- Ancho del grillete interior1.3100 pulg.
- Anchura interior0.8100 pulg.
- Diámetro del pasador0.6300 pulg.
- Tamaño del grillete0.5000 pulg.
- Peso0.73 lb
- Ancho entre los ojos0.8100 pulg.
- Límite de carga de trabajo2 toneladas
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialCarbono
- Calidad del materialGrado 6
- Tipo de pasadorPasador de tornillo
- Estándares cumplidosASME B30.26
- Marca comercialABS
- TipoAnclaje
- Capacidad de peso2.00 toneladas
Descripción general
- Límite de carga de trabajo y Grado “6” mostrados permanentemente en cada grillete
- Los grilletes con clasificación de fatiga se pueden proporcionar con certificados de prueba según los estándares designados, como ABS, DNV, Lloyds u otra certificación, cargos por pruebas de prueba y certificación disponibles cuando se solicitan en el momento del pedido
- Aprobado para su uso entre -40°C (-40°F) y 204°C (400°F).
- Los grilletes están templados y templados y pueden cumplir con los requisitos de impacto de DNV de 42 julios (31 ft-lb) a -20° C (-4° F)
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26
- Fabricante: Crosby Group