Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija1.3750 pulg.
- Diámetro del ojo0.6900 pulg.
- Longitud del grillete interior4.6900 pulg.
- Ancho del grillete interior3.2500 pulg.
- Anchura interior2.0300 pulg.
- Diámetro del pasador1.3800 pulg.
- Tamaño del grillete31.7500 mm
- Peso9.50 lb
- Ancho entre los ojos2.0300 pulg.
- Límite de carga de trabajo12 toneladas
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialCarbono
- Calidad del materialGrado 6
- Tipo de pasadorPasador de tornillo
- Estándares cumplidosASME B30.26
- Marca comercialABS
- TipoAnclaje
- Capacidad de peso12.0 toneladas
Descripción general
- Límite de carga de trabajo y Grado “6” mostrados permanentemente en cada grillete
- Los grilletes con clasificación de fatiga se pueden proporcionar con certificados de prueba según los estándares designados, como ABS, DNV, Lloyds u otra certificación, cargos por pruebas de prueba y certificación disponibles cuando se solicitan en el momento del pedido
- Aprobado para su uso entre -40°C (-40°F) y 204°C (400°F).
- Los grilletes están templados y templados y pueden cumplir con los requisitos de impacto de DNV de 42 julios (31 ft-lb) a -20° C (-4° F)
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26
- Fabricante: Crosby Group