Motion
1010239
Clip para cable metálico—Galvanizado—Tamaño del cable: 1 pulg., paquete Cantidad: 10
Artículo MI #03189344
No. Fabricante 1010239
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clip para cable metálico—Galvanizado—Tamaño del cable: 1 pulg., paquete Cantidad: 10
Artículo MI #03189344
No. Fabricante 1010239
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.50 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1010239 1 CLIP CRUZADO
  • Cada base tiene un código de identificación del producto (PIC) para la trazabilidad del material, el nombre CROSBY o CG, y un tamaño forjado en él
  • Clasificación de eficiencia del 80% para tamaños de 3-4 mm a 22 mm, y del 90% para tamaños de 24-26 mm a 90 mm
  • Todo el clip está galvanizado para resistir la acción corrosiva y oxidante
  • Los tamaños de 1/8" a 2-1/2" y 3" (3 mm a 65 mm y 75-78 mm) tienen bases forjadas
  • Todos los clips se embolsan o etiquetan individualmente con las instrucciones de aplicación y la información de advertencia adecuadas
  • Los tamaños de clip de hasta 1-1/2" (38 mm) tienen roscas enrolladas
  • Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26 , incluidos los requisitos de identificación, ductilidad, factor de diseño, carga de prueba y temperatura
  • Cumplir requisitos de rendimiento críticos adicionales, incluida la vida útil de la fatiga, las propiedades de impacto y la trazabilidad del material, no abordados por ASME B30.26
  • Fabricante: Crosby Group

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo