Motion
1010177
Wire Rope Clip—Galvanized—Rope Size: 5/8 in, Pkg Qty: 50
Artículo MI #03189351
No. Fabricante 1010177
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Wire Rope Clip—Galvanized—Rope Size: 5/8 in, Pkg Qty: 50
Artículo MI #03189351
No. Fabricante 1010177

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.10 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1010177 5/8 CLIP CRUZADO
  • Cada base tiene un código de identificación del producto (PIC) para la trazabilidad del material, el nombre CROSBY o CG, y un tamaño forjado en él
  • Clasificación de eficiencia del 80% para tamaños de 3-4 mm a 22 mm, y del 90% para tamaños de 24-26 mm a 90 mm
  • Todo el clip está galvanizado para resistir la acción corrosiva y oxidante
  • Los tamaños de 1/8" a 2-1/2" y 3" (3 mm a 65 mm y 75-78 mm) tienen bases forjadas
  • Todos los clips se embolsan o etiquetan individualmente con las instrucciones de aplicación y la información de advertencia adecuadas
  • Los tamaños de clip de hasta 1-1/2" (38 mm) tienen roscas enrolladas
  • Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26 , incluidos los requisitos de identificación, ductilidad, factor de diseño, carga de prueba y temperatura
  • Cumplir requisitos de rendimiento críticos adicionales, incluida la vida útil de la fatiga, las propiedades de impacto y la trazabilidad del material, no abordados por ASME B30.26
  • Fabricante: Crosby Group

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno