Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.13 lb
Descripción general
- Cada base tiene un código de identificación del producto (PIC) para la trazabilidad del material, el nombre CROSBY o CG, y un tamaño forjado en él
- Clasificación de eficiencia del 80% para tamaños de 3-4 mm a 22 mm, y del 90% para tamaños de 24-26 mm a 90 mm
- Todo el clip está galvanizado para resistir la acción corrosiva y oxidante
- Los tamaños de 1/8" a 2-1/2" y 3" (3 mm a 65 mm y 75-78 mm) tienen bases forjadas
- Todos los clips se embolsan o etiquetan individualmente con las instrucciones de aplicación y la información de advertencia adecuadas
- Los tamaños de clip de hasta 1-1/2" (38 mm) tienen roscas enrolladas
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26 , incluidos los requisitos de identificación, ductilidad, factor de diseño, carga de prueba y temperatura
- Cumplir requisitos de rendimiento críticos adicionales, incluida la vida útil de la fatiga, las propiedades de impacto y la trazabilidad del material, no abordados por ASME B30.26
- Fabricante: Crosby Group