Motion
1018393
Codillo - 0.3125 pulg., capacidad de 0.75 toneladas, material de carbono, revestimiento galvanizado
Artículo MI #03189353
No. Fabricante 1018393
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codillo - 0.3125 pulg., capacidad de 0.75 toneladas, material de carbono, revestimiento galvanizado
Artículo MI #03189353
No. Fabricante 1018393

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del ojo
    0.2200 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    1.2200 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    0.8400 pulg.
  • Anchura interior
    0.5300 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3800 pulg.
  • Tamaño del grillete
    0.3125 pulg.
  • Peso
    0.19 lb
  • Ancho entre los ojos
    0.5300 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    3/4 toneladas

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    Carbono
  • Calidad del material
    Grado 6
  • Tipo de pasador
    Pasador de tornillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.26
  • Marca comercial
    ABS
  • Tipo
    Anclaje
  • Capacidad de peso
    0.75 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
1018393 .75T SPA SHK 5/16"
  • Límite de carga de trabajo y Grado “6” mostrados permanentemente en cada grillete
  • Los grilletes con clasificación de fatiga se pueden proporcionar con certificados de prueba según los estándares designados, como ABS, DNV, Lloyds u otra certificación, cargos por pruebas de prueba y certificación disponibles cuando se solicitan en el momento del pedido
  • Aprobado para su uso entre -40°C (-40°F) y 204°C (400°F).
  • Los grilletes están templados y templados y pueden cumplir con los requisitos de impacto de DNV de 42 julios (31 ft-lb) a -20° C (-4° F)
  • Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26
  • Fabricante: Crosby Group

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno