Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo549 pulg.
- Tamaño del puerto del motor9/16–18 UNF-2B
- Tamaño del eje de salida0.6250 pulg.
- Altura total2.37 pulg.
- Longitud total5.34 pulg.
- Ancho general2.37 pulg.
- Peso5.40 lb
Detalles
- Brida de montaje real5 Perno: diám. 31,47 [1.239] x 5,1 [0,20] Piloto 1/4-28 UNF 2B Orificios de montaje en diám. 45 [1.77] Círculo de pernos
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.5625-18 UNF-2B Puertos de extremo de los puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo21 l/min
- Desplazamiento50 cc/rev
- Presión intermitente140 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.393 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo5.5 gpm
- Presión máxima de funcionamiento1400 psi
- RPM máximas-Continuo393 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje5-Bolt
- Configuración de puertos.5625-18 UNF-2B Puertos de extremo de los puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloSello de labio único
- SerieSerie J
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Mayor vida útil del cojinete|Mayor sellado del eje