Motion
1210 X 1/2 STNLSS NK

DODGE
1210 X 1/2 STNLSS NK

Casquillo de cierre cónico - Serie 1210 , calibre de 0.5000 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #03189593
No. Fabricante 1210 X 1/2 STNLSS NK
Price$227.91/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1210 X 1/2 STNLSS NK

Casquillo de cierre cónico - Serie 1210 , calibre de 0.5000 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #03189593
No. Fabricante 1210 X 1/2 STNLSS NK
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
Price$227.91/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del círculo del perno
    1-3/4 pulg.
  • Bore Diameter  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Length Through Bore  
    1 in
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    2.88 (acero) pulg., 3-1/4 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Outside Diameter  
    1.87 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.68 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Capacidad de par
    3600 pulg.
  • UPC_NO
    782475580149
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 1210 X 1/2 SS 119412

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs