Motion
ZKLF1762-2RS-PE

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF1762-2RS-PE

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 17 mm, 62 mm OD, 25 mm ancho
Artículo MI #03190750
No. Fabricante ZKLF1762-2RS-PE
Precio1,625.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF1762-2RS-PE

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 17 mm, 62 mm OD, 25 mm ancho
Artículo MI #03190750
No. Fabricante ZKLF1762-2RS-PE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,625.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4250 lbf
  • Serie
    ZKLF
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012802078633

Descripción general

Descripción del fabricante
ZKLF1762-2RS-PE SOPORTE DE TORNILLO DE BOLAS BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"