Motion
NJ 2324 ECM/C4

SKF
NJ 2324 ECM/C4

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #03190924
No. Fabricante NJ 2324 ECM/C4
Precio6,497.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 2324 ECM/C4

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #03190924
No. Fabricante NJ 2324 ECM/C4
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
Precio6,497.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    86 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    51.92 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316570632637
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    23
  • UPC_NO
    7316570632637

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE NJ2324ECM/C4
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good