Motion
RT1601
Tensor de correa - Serie: RT1600
Artículo MI #03190947
No. Fabricante RT1601
Precio104.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor de correa - Serie: RT1600
Artículo MI #03190947
No. Fabricante RT1601
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
Su precio$104.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza
    20 lb
  • Profundidad general
    1.45 pulg.
  • Altura total
    8.24 pulg.
  • Longitud total
    2.76 pulg.
  • Ancho general
    2.7600 pulg.
  • Peso
    1.0775 lb

Detalles

  • Distancia entre los centros del orificio
    6.37 pulg.
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Catálogo del fabricante
    FENNER_CONDUCTORES_RB0071_Catálogo.pdf
  • Tipos de productos
    Tensor de correa y cadena
  • Rotación
    15°
  • Serie
    RT1600

Descripción general

Descripción del fabricante
RT1601 TENSOR GIRATORIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"