Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA1
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3881
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3881
- Nivel de resistencia al desgarro En 3883
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoSin forro
- Material del revestimiento/cubiertaNailon
- Página de producto del fabricante
- MaterialNailon
- UPC_NO30451439696479
Descripción general
- Capa exterior de 100 % nailon de punto sin costuras calibre 13 con palma de poliuretano y caída en los dedos
- Puntuación CE 4131
- Aplicaciones: montaje, electrónico, inspección, fabricación, manipulación de piezas pequeñas, automoción, envío, construcción, manipulación de materiales, mantenimiento general, agricultura, jardinería, industria del vidrio, protección contra bajas pelusas, uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación