Motion
PAK 605

New Pig
PAK 605

Palé de derrames - Sumidero - LDPE con inhibidor UV, rejilla - Polietileno, capacidad de carga de 5000 lb, dimensiones: 28.75 x 53 x 16.31 pulg.
Artículo MI #03191271
No. Fabricante PAK 605
Precio279.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
PAK 605

Palé de derrames - Sumidero - LDPE con inhibidor UV, rejilla - Polietileno, capacidad de carga de 5000 lb, dimensiones: 28.75 x 53 x 16.31 pulg.
Artículo MI #03191271
No. Fabricante PAK 605
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
Precio279.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    28.75 x 53 x 16.31 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    5000 lb
  • Material
    Rejilla - Polietileno, cárter - LDPE con inhibidor UV
  • Número de tambores
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK605-WD2DRUM PALÉ DE CUBIERTA
  • Estos palés pueden ser económicos, pero son lo suficientemente resistentes como para soportar el almacenamiento a largo plazo de bidones de acero totalmente cargados
  • La construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos
  • La rejilla texturizada añade tracción y se levanta para facilitar el acceso al sumidero
  • La entrada de la carretilla elevadora bidireccional permite un movimiento sencillo desde cualquier dirección (solo descargada)
  • Probamos todos nuestros diseños de palés de contención a carga máxima durante meses para asegurarnos de que pueden manejar la capacidad completa en sus instalaciones

You May Also Like