Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de montaje21.44 pulg.
- Longitud total24.75 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Tamaño de la unidad249
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Caudal38 gpm
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Número de pases1
- SerieEOC
- Material de los tubosCobre
Descripción general
Descripción del fabricante
EOC-249-4 ENFRIADOR