Motion
VV712-02R-03B

SMC CORP OF AMERICA
VV712-02R-03B

Colector estándar ISO
Artículo MI #03191845
No. Fabricante VV712-02R-03B
Precio80.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV712-02R-03B

Colector estándar ISO
Artículo MI #03191845
No. Fabricante VV712-02R-03B
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
Precio80.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    160.5 mm
  • Longitud total
    162 mm
  • Ancho general
    178 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VS7-6
  • Puerto(s) del colector
    1/4 pulg. (A, B);3/8 pulg. (P, R1, R2)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    VS7

Descripción general

Descripción del fabricante
VV712-02R-03B COLECTOR
  • Bloque de colector ISO tamaño 1
  • Válvula de solenoide aplicable: serie ISO tamaño 1
  • Número de estaciones: 1-10
  • Amplia gama de opciones de interfaz

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"