Motion
CG5EA32TNSR-100

SMC CORP OF AMERICA
CG5EA32TNSR-100

CG5 CG5EA32TNSR-100 con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #03192089
No. Fabricante CG5EA32TNSR-100
Precio115.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CG5EA32TNSR-100

CG5 CG5EA32TNSR-100 con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #03192089
No. Fabricante CG5EA32TNSR-100
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
Precio115.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    59.2 mm
  • Longitud total
    270 mm
  • Ancho general
    70.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Tamaño de la varilla
    M10x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M10x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje de horquilla
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CG5
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
CG5EA32TNSR-100 CG5, ACERO INOXIDABLE
  • Doble acción, varilla simple CG5-S cilindro
  • Todas las piezas externas de acero inoxidable
  • El rascador especial evita que entre agua en el cilindro
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Capacidad de interruptor automático

Los clientes también compraron