Motion
M002RVR101AR3

Ingersoll Rand
M002RVR101AR3

Motor neumático - 0.11 CV, velocidad libre 209 rpm, 9.5 cfm
Artículo MI #03192887
No. Fabricante M002RVR101AR3
Precio2,708.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ingersoll Rand
M002RVR101AR3

Motor neumático - 0.11 CV, velocidad libre 209 rpm, 9.5 cfm
Artículo MI #03192887
No. Fabricante M002RVR101AR3
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
Precio2,708.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.02 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Tamaño del husillo
    3/8 in Llave redonda
  • Par de parada
    9.05 pulg.
  • Par de arranque
    6.78 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    9.5 cfm
  • Velocidad libre
    209 rpm
  • Potencia máxima
    0.11 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    104.5 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
M002RVR101AR3 MOTOR NEUMÁTICO
  • Con las opciones de montaje frontal y de brida, puede utilizar la serie M002 para una variedad de aplicaciones
  • Junto con un engranaje planetario en línea y motores de paletas bien ajustados, esta herramienta hace el trabajo duro para que no tenga que
  • También cuenta con arranque y marcha atrás instantáneos.