Motion
RRS225 1 3/8 5/16X5/32KW

Lovejoy
RRS225 1 3/8 5/16X5/32KW

68514445296 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: RRS225, mordaza recta, calibre de 1.375 in, acabado con chaveta, aluminio, hierro fundido, polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Artículo MI #03192993
No. Fabricante RRS225 1 3/8 5/16X5/32KW
Precio295.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
RRS225 1 3/8 5/16X5/32KW

68514445296 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: RRS225, mordaza recta, calibre de 1.375 in, acabado con chaveta, aluminio, hierro fundido, polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Artículo MI #03192993
No. Fabricante RRS225 1 3/8 5/16X5/32KW
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
Su precio$295.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    11.3800 pulg., 7.8800 pulg., 9.3800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    RRS225
  • Diámetro del extremo del cubo
    4-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1800 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Peso
    9.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio, hierro fundido, polipropileno reforzado con fibra de vidrio
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    RRS
  • UPC_NO
    685144452962

Descripción general

Descripción del fabricante
RRS225-HUB-1-3/8-5/16X5/32KW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo