Motion
BA85ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.6875 pulg., ancho de 0.3125 pulg., abierto
Artículo MI #03196168
No. Fabricante BA85ZOH
Precio8.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.6875 pulg., ancho de 0.3125 pulg., abierto
Artículo MI #03196168
No. Fabricante BA85ZOH
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
Precio8.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    2490 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA85ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.5000 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 0.6875 pulgadas, ancho total de 0.3125 pulgadas y peso de 0.01 libras, lo que lo hace adecuado para maquinaria de bajo perfil.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA85ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    2510 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA85 ZOH BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"