Motion
TS3-6312ZZC3/4M

NTN
TS3-6312ZZC3/4M

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03196377
No. Fabricante TS3-6312ZZC3/4M
Precio579.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS3-6312ZZC3/4M

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03196377
No. Fabricante TS3-6312ZZC3/4M
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
Precio579.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2205 pulg., 31.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.81 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    TS3-6312ZZC3/4M BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TS3-6312ZZC3/4M es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 60 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 31 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS3-6312ZZC3/4M
  • Número de Upc del fabricante
    4547359210149
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 390 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359210149

Descripción general

Descripción del fabricante
TS3-6312ZZC3/4M BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"