Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Brida Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Valor P máximo4900
- Valor PV máximo300000
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Longitud0.3750 pulg.
- Peso0.0021 lb
Detalles
- Material del casquilloVesícula
- Tipo de casquilloCon bridas
- Catálogo del fabricante
- Valor V máx.3000 sfpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMín. -400 oF
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- UPC_NO717905088001