Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro1.8750 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónR14 BRG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R14 tiene 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricanteR14
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106994930