Motion
SS6201-2RS-C3

PEER Bearing
SS6201-2RS-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #03196887
No. Fabricante SS6201-2RS-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
SS6201-2RS-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #03196887
No. Fabricante SS6201-2RS-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    SS6201-2RS-C3 BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial SS6201-2RS-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 12 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 10 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    SS6201-2RS-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
SS6201-2RS-C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo