Motion
ZKLN0624-2RS

INA (Schaeffler)
ZKLN0624-2RS

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 6 mm, 24 mm OD, 15 mm ancho
Artículo MI #03196910
No. Fabricante ZKLN0624-2RS
Precio977.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
ZKLN0624-2RS

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 6 mm, 24 mm OD, 15 mm ancho
Artículo MI #03196910
No. Fabricante ZKLN0624-2RS
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
Precio977.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1550 lbf
  • Serie
    ZKLN
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012802078916

Descripción general

Descripción del fabricante
ZKLN0624-2RS-XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo