Motion
21158-0279

Timken
21158-0279

Sello de aceite - Sólido, 0.969 pulg. de diámetro del eje, 1.875 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general
Artículo MI #03197923
No. Fabricante 21158-0279
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
21158-0279

Sello de aceite - Sólido, 0.969 pulg. de diámetro del eje, 1.875 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general
Artículo MI #03197923
No. Fabricante 21158-0279
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.875 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.969 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único con resorte para dedos
  • Número de Upc del fabricante
    053893025841
  • Número de modelo
    63
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
21158-0279 SELLO DE ACEITE