Motion
21158-0069

TIMKEN
21158-0069

Sello de aceite - Sólido, 0.562 pulg. de diámetro del eje, 1.250 pulg. de diámetro exterior, 0.313 pulg. de ancho general
Artículo MI #03198005
No. Fabricante 21158-0069
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
21158-0069

Sello de aceite - Sólido, 0.562 pulg. de diámetro del eje, 1.250 pulg. de diámetro exterior, 0.313 pulg. de ancho general
Artículo MI #03198005
No. Fabricante 21158-0069
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.250 pulg.
  • Ancho general
    0.313 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.562 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único con resorte para dedos
  • Número de Upc del fabricante
    053893251912
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
21158-0069 SELLO DE ACEITE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good