Motion
21158-0049

TIMKEN
21158-0049

Sello de aceite - Sólido, 0.500 pulg. de diámetro del eje, 1.000 pulg. de diámetro exterior, 0.313 pulg. de ancho general
Artículo MI #03198015
No. Fabricante 21158-0049
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
21158-0049

Sello de aceite - Sólido, 0.500 pulg. de diámetro del eje, 1.000 pulg. de diámetro exterior, 0.313 pulg. de ancho general
Artículo MI #03198015
No. Fabricante 21158-0049
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.000 pulg.
  • Ancho general
    0.313 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único con resorte para dedos
  • Número de Upc del fabricante
    053893022628
  • Número de modelo
    63
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
21158-0049 SELLO DE ACEITE
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
Los clientes también compraron