Motion
21158-1823

TIMKEN
21158-1823

Sello de aceite - Sólido, 2.500 pulg. de diámetro del eje, 3.543 pulg. de diámetro exterior, 0.437 pulg. de ancho general
Artículo MI #03205557
No. Fabricante 21158-1823
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
21158-1823

Sello de aceite - Sólido, 2.500 pulg. de diámetro del eje, 3.543 pulg. de diámetro exterior, 0.437 pulg. de ancho general
Artículo MI #03205557
No. Fabricante 21158-1823
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.543 pulg.
  • Ancho general
    0.437 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.500 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único con resorte para dedos
  • Número de Upc del fabricante
    053893265322
  • Número de modelo
    63
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
21158-1823 SELLO DE ACEITE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos