Motion
6005-2RSH/C4

SKF
6005-2RSH/C4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03207747
No. Fabricante 6005-2RSH/C4
Precio101.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6005-2RSH/C4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03207747
No. Fabricante 6005-2RSH/C4
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
Precio101.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETE 6005-2RSH/C4
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 25 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 47 mm y ancho total de 12 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6005-2RSH/C4
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1470 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571817019

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE 6005-2RSH/C4
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda