Especificaciones
Dimensions
- Ancho total de la cadena1.44 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Anchura interior0.625 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.95 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/8 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Peso0.32 lb
Details
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricanteGAP-1334-P
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieEstándar
- UPC_NO716647382132
Descripción general
Descripción del fabricante
DMD-80-1 ENLACE DE DESACTIVACIÓN P AP