Motion
200J18

MEGADYNE
200J18

Microcorrea en V - Sección de cinturón en J:, 18 costillas, 20 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #03207885
No. Fabricante 200J18
Precio75.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
200J18

Microcorrea en V - Sección de cinturón en J:, 18 costillas, 20 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #03207885
No. Fabricante 200J18
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
Precio75.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    20 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.0920 pulg.
  • Ancho superior
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    Correa trapezoidal de canalé múltiple
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de catálogo del fabricante
    200J18
  • Material
    Polibutadieno
  • Número de costillas
    18
  • Número de secciones
    18
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Sección
    J
  • Estándares cumplidos
    ARPM, IP-26, ISO 10020
  • UPC_NO
    746041207106

Descripción general

Descripción del fabricante
200J18 MULTIRIB
  • Alta flexibilidad: funciona con poleas de diámetro pequeño, relaciones de velocidad de hasta 60:1
  • Construcción de costillas múltiples: elimina la rotación, una correa por transmisión, reduce el ruido y la vibración
  • Cordón de tracción de poliéster: alta capacidad de potencia, baja elasticidad
  • Espalda reforzada con fibra: rigidez lateral
  • Múltiples perfiles - Amplio rango de potencias - el diseño funciona con hasta 800 HP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo