Motion
8X12X3  HM4 R

CR SEALS (SKF)
8X12X3 HM4 R

Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 8 mm Diámetro del eje, 12 mm OD, 3 mm Ancho general, Diseño HM4 , Material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03208248
No. Fabricante 8X12X3 HM4 R
Precio12.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
8X12X3 HM4 R

Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 8 mm Diámetro del eje, 12 mm OD, 3 mm Ancho general, Diseño HM4 , Material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03208248
No. Fabricante 8X12X3 HM4 R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Ancho general
    3 mm
  • Diámetro del eje
    8 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400080;400081;400084;400085
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa
  • Tipo de diseño
    HM4
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311226639
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Equipo agrícola lubricado con grasa, extremos de ruedas, ejes, rodillos y transportadores

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE NITRILO 8X12X3 HM4 R
  • Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
  • Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
  • Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo