Motion
KMT 2

SKF
KMT 2

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M15x1 mm, 33 mm OD, 28 mm Diámetro frontal, 16 mm Ancho, Acero
Artículo MI #03208284
No. Fabricante KMT 2
Precio178.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMT 2

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M15x1 mm, 33 mm OD, 28 mm Diámetro frontal, 16 mm Ancho, Acero
Artículo MI #03208284
No. Fabricante KMT 2
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
Precio178.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    33 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Rosca Tamaño  
    M15x1 mm
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMT
  • UPC_NO
    7316577662712

Descripción general

Descripción del fabricante
KMT2 TUERCA DE BLOQUEO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"