Motion
500-A-BR
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 5 in x NPT hembra de 5 in, recto
Artículo MI #03208337
No. Fabricante 500-A-BR
Precio326.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 5 in x NPT hembra de 5 in, recto
Artículo MI #03208337
No. Fabricante 500-A-BR
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
Su precio$326.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    5 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de acoplador
    Adaptador macho tipo A x rosca hembra
  • Tipo de final 1
    Adaptador macho
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Sin sello

Descripción general

Descripción del fabricante
500-A-BR
  • Producido para intercambiar con todos los productos producidos según la descripción del artículo comercial A-A-59326B
  • Mecanizado de precisión para tolerancias rígidas
  • Los pasadores de brazo de leva de acero inoxidable duraderos no se oxidan ni se pegan, para mayor resistencia y seguridad
  • El hueco mantiene la junta firmemente en su lugar para garantizar una colocación adecuada
  • El diseño de mango largo permite una banda adecuada, eliminando así la causa principal de daños en la manguera
  • Característica de seguridad patentada de forma exclusiva
  • Las lengüetas moldeadas permiten fijar clips de seguridad una vez que las lengüetas pasan a través de las ranuras de los brazos especiales de la palanca de leva
  • Los clips evitan que el acoplador se desbloquee hasta que se retiran, lo que proporciona una acción de bloqueo positiva
  • Advertencia: Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor
  • Fabricante: válvula y acoplamiento Dixon

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"