Motion
D3617-48
Rodillo de retorno plano Link-Belt® - Clasificación CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #03208942
No. Fabricante D3617-48
Precio791.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno plano Link-Belt® - Clasificación CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #03208942
No. Fabricante D3617-48
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
Precio791.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    0 °
  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    57 pulg.
  • Dimensiones generales
    59 x 8.88 x 7.25 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Peso
    74 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Lubricación
    Reestablecido
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, sello de laberinto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
D3617-48 BW + 15 DEVOLUCIÓN (C3617-48)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo