Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio39.70 mm
- Ancho de la base41 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 114 mm a 133 mm
- Tamaño del pernoM12
- Diámetro interno30 mm
- Altura total81 mm
- Longitud total165 mm
- Ancho general42.7 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1700 kgf
- Capacidad de carga estática radial920 kgf
- Cojinete de repuestoMUC206
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCLP200NP
- UPC_NO0808250317516