Motion
3210 A

SKF
3210 A

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 50 mm de diámetro interno, 90 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #03209504
No. Fabricante 3210 A
Precio165.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3210 A

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 50 mm de diámetro interno, 90 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #03209504
No. Fabricante 3210 A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio165.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.55 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Metal
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3210A BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316571483597
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    39 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    32
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571483597

Descripción general

Descripción del fabricante
3210 A BRG DE BOLA DE DOBLE FILA