Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpoM5 Base
- Tipo de puerto de salidaN.o 10-32 hembra UNF roscado
- Altura total28.6 mm
- Longitud total32.6 mm
- Ancho general9.6 mm
- Tamaño del puerto10-32UNF
- Tamaño del tubo1/4 (OD) en
Detalles
- Material del cuerpoLatón, PBT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.1 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónEntrada y salida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaUniversal
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarUNF
- Función de la válvulaAguja