Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Altura total3.11 pulg.
- Ancho general1.65 pulg.
Detalles
- Tipo de actuadorVaso único giratorio
- Ángulo de rotación270 °
- Tipo de cojínNinguna
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamiento+20 a +100 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+40 a +140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado
- Presión de prueba+153 psi
- Rango de velocidad de rotaciónDe 0.03 a 0.3 s/90°
- Tipo de ejeEje doble
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Peso ligero y tamaño compacto
- Alta fiabilidad y larga vida útil
- Se puede montar con interruptor automático
- 2 variaciones de puertos (superior y lateral)
- Eje con soporte del cojinete de bolas