Motion
3200 A-2ZTN9

SKF
3200 A-2ZTN9

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 10 mm, 30 mm OD, 0.5625 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #03210626
No. Fabricante 3200 A-2ZTN9
Precio126.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3200 A-2ZTN9

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 10 mm, 30 mm OD, 0.5625 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #03210626
No. Fabricante 3200 A-2ZTN9
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
Precio126.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    0.5625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3200 A2ZTN9
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316571022796
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7.61 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    4.3 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    32
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571022796

Descripción general

Descripción del fabricante
3200 A2ZTN9
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"