Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.17 pulg.
- Longitud total5.50 pulg.
- Ancho general3.17 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 6 (9/16–18 UNF)
Detalles
- Caudal continuo19 l/min
- Desplazamiento4.5 pulg.3/r
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Caudal máximo5 gpm
- Presión máxima del sistema2030 psi
- Tipo de montaje4X M8X1.25-6G Pernos en la cara del puerto 4X M6X1.0-6H Cara de montaje
- Tipo de circuito neutroCentro abierto
- Rango de presión de funcionamiento140 bar
- Configuración de puertosSAE 6 (9/16–18 UNF)
- Tipo de reacciónSin reacción
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Serie5
- Opciones de válvulaVálvula de alivio de entrada, válvula de retención de dirección manual
- Presión de trabajo140 bar
Descripción general
- Estas unidades tienen una mejor eficiencia (menor caída de presión) que las unidades de la competencia
- Además de la flexibilidad de instalación proporcionada por las dos opciones de unidades, esta nueva familia de productos tiene el mejor tacto de dirección de su clase y proporciona un centrado nítido
- Las unidades opcionales de control de potencia más allá de la dirección suministran funciones de dirección y flujo a la válvula auxiliar, y se pueden utilizar en sistemas centrales abiertos en el rango de presión media